• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-RING-Schlüssel SW 1/2″ L.30,5mm

Artikel-Nr.: 01490032
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01490032
EAN / GTIN 4018754001477
Herstellernummer 01490032
L-Nummer L60010 152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 14 mm
  • Länge mm (L): 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″
  • Breite mm (b): 20,6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb