• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-RING-Schlüssel SW 3/8 1)″ L.28,4mm

Artikel-Nr.: 01490024
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01490024
    EAN / GTIN 4018754116805
    Herstellernummer 01490024
    L-Nummer L60010 150

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 13,5 mm
    • Länge mm (L): 28,4 mm
    • S: 14 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • W: 7,1 mm
    • Gewicht: 16 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 1) ″
    • Breite mm (b): 18,2 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb