• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4″ 1/4″ L.55mm

Artikel-Nr.: 01450016
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01450016
EAN / GTIN 4018754126958
Herstellernummer 01450016
L-Nummer L60010 1149

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 1/4″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 24 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb