• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4″ 9/64″ L.55mm

Artikel-Nr.: 01450009
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01450009
EAN / GTIN 4018754126927
Herstellernummer 01450009
L-Nummer L60010 746

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 9/64″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 13 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb