• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 11/32″ L.23mm

Artikel-Nr.: 01410022
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01410022
EAN / GTIN 4018754001279
Herstellernummer 01410022
L-Nummer L60010 5720

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Länge mm (L): 23 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,3 mm
  • Gewicht: 14 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 11/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb