• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T40 x 232 mm

Artikel-Nr.: 01341
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01341
EAN / GTIN 4010995013417
Herstellernummer 01341
L-Nummer L60070 1989

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T40
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 7 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 232 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 200 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb