• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T40 x 86 mm

Artikel-Nr.: 01320
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01320
EAN / GTIN 4010995013202
Herstellernummer 01320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T40
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 7 mm
  • Gesamtlänge (mm): 86 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 33 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb