• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPA 1702 W Späneabsauganlage

Artikel-Nr.: 0130170100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0130170100
EAN / GTIN 4003665398358
Herstellernummer 0130170100
L-Nummer L01750 938

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
  • Reduziert den Staubgehalt erheblich
  • Filtermaterial der Staubklasse L
  • Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
  • Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
  • Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

    Lieferumfang
  • Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 882 x 562 x 1671 mm
  • Filterfläche: 1.1 m²
  • Gewicht: 24 kg
  • Max. Unterdruck: 1730 Pa
  • Max. Volumenstrom: 1010 m³/h
  • Nennaufnahmeleistung: 0.75 kW
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schlauchanschluss-Ø: 100 mm
  • Spänesackvolumen: 90 l

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb