• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T15H x 80 mm

Artikel-Nr.: 01301
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01301
EAN / GTIN 4010995013011
Herstellernummer 01301
L-Nummer L60070 103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® Tamper Resistant 1: T15H
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 30 mm
  • Gesamtlänge (mm): 191 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 80 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb