• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm

Artikel-Nr.: 01292
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01292
EAN / GTIN 4010995012922
Herstellernummer 01292
L-Nummer L60070 720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T20
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 218 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb