• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendrehereinsatz PH4 L.28mm

Artikel-Nr.: 01290004
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01290004
EAN / GTIN 4018754001071
Herstellernummer 01290004
L-Nummer L60010 1820

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess®
  • Spitzen nach DIN 5260
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH4
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 14 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb