• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 5,5mm L.50mm

Artikel-Nr.: 01240055
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01240055
EAN / GTIN 4018754000920
Herstellernummer 01240055
L-Nummer L60010 273

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 8,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [mm]: 5,5 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb