• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.50mm

Artikel-Nr.: 01240010
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01240010
    EAN / GTIN 4018754000869
    Herstellernummer 01240010
    L-Nummer L60010 278

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • lang
    • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 14,3 mm
    • d2: 14,3 mm
    • d3: 9 mm
    • Höhe mm (h): 15 mm
    • Länge mm (L): 50 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 9 mm
    • t2: 41,9 mm
    • Gewicht: 35 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb