• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.50mm

Artikel-Nr.: 01240009
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01240009
EAN / GTIN 4018754000852
Herstellernummer 01240009
L-Nummer L60010 277

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 12,8 mm
  • d2: 12,8 mm
  • d3: 8 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 39,8 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb