• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 5mm L.50mm

Artikel-Nr.: 01240005
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01240005
EAN / GTIN 4018754000814
Herstellernummer 01240005
L-Nummer L60010 272

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 7,9 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Schlüsselweite [mm]: 5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb