• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 7,0 mm x 194 mm

Artikel-Nr.: 01209
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01209
EAN / GTIN 4010995012090
Herstellernummer 01209
L-Nummer L60070 3316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 7 mm
  • Gesamtlänge (mm): 194 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 41 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb