• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 113 mm

Artikel-Nr.: 01203
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01203
EAN / GTIN 4010995012038
Herstellernummer 01203
L-Nummer L60070 3059

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 2.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 113 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 20 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb