• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 8mm L.25,5mm

Artikel-Nr.: 01200008
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01200008
    EAN / GTIN 4018754149117
    Herstellernummer 01200008
    L-Nummer L60010 2451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 6,3 mm
    • Länge mm (L): 25,5 mm
    • S: 14,6 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • Gewicht: 19 g
    • Schlüsselweite [mm]: 8 mm
    • Breite mm (b): 19,8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb