• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 13mm L.32mm

Artikel-Nr.: 01190013
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01190013
EAN / GTIN 4018754102099
Herstellernummer 01190013
L-Nummer L60010 6035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 14 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • S: 16,4 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Schlüsselweite [mm]: 13 mm
  • Breite mm (b): 22,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb