• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 11mm L.28mm

Artikel-Nr.: 01190011
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01190011
EAN / GTIN 4018754149100
Herstellernummer 01190011
L-Nummer L60010 2306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 13,5 mm
  • Länge mm (L): 28 mm
  • S: 14 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 8,6 mm
  • Gewicht: 17 g
  • Schlüsselweite [mm]: 11 mm
  • Breite mm (b): 18,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb