• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 10mm L.28,4mm

Artikel-Nr.: 01190010
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01190010
EAN / GTIN 4018754000739
Herstellernummer 01190010
L-Nummer L60010 6156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 13,5 mm
  • Länge mm (L): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 mm
  • Breite mm (b): 18,2 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb