• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 8mm L.23,8mm

Artikel-Nr.: 01190008
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01190008
EAN / GTIN 4018754149094
Herstellernummer 01190008
L-Nummer L60010 2608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 8 mm
  • Länge mm (L): 23,8 mm
  • S: 12,3 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • W: 6,3 mm
  • Gewicht: 11 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm
  • Breite mm (b): 12,7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb