• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 32,0 mm x 339 mm

Artikel-Nr.: 01143
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01143
EAN / GTIN 4010995011437
Herstellernummer 01143
Hersteller Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936K.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 339 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 157 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb