• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 27,0 mm x 271 mm

Artikel-Nr.: 01142
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01142
EAN / GTIN 4010995011420
Herstellernummer 01142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936K.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 27 mm
  • Gesamtlänge (mm): 271 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 127 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb