• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine

Artikel-Nr.: 0114026000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0114026000
EAN / GTIN 4003665431277
Herstellernummer 0114026000
L-Nummer L01750 749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
  • Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
  • Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
  • Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

    Lieferumfang
  • eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1600 W
  • Abmessungen: 1110 x 620 x 960 mm
  • Abrichtplatten L x B: 1040 x 260 mm
  • Anzahl der Messer: 2
  • Dickentisch L x B: 400 x 260 mm
  • Drehzahl der Messerwelle: 6500 /min
  • Durchlasshöhe/-breite: 160 / 260 mm
  • Durchmesser der Messerwelle: 63 mm
  • Gewicht: 71 kg
  • Material Abrichtplatten: Aluminiumguss
  • Material Dickentisch: Grauguss
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 2200 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Spanabnahme Abrichten: 0 - 3 mm
  • Spanabnahme Dickenhobeln: 0 - 3 mm
  • Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb