• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.38mm

Artikel-Nr.: 01140010
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01140010
    EAN / GTIN 4018754000708
    Herstellernummer 01140010
    L-Nummer L60010 1844

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 14,2 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 9 mm
    • Länge mm (L): 38 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 12 mm
    • t2: 14 mm
    • Gewicht: 21 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb