• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 ″ 2,5mm Länge 55mm

Artikel-Nr.: 01050025
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
Artikelnummer 01050025
EAN / GTIN 4018754344000
Herstellernummer 01050025

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • 1/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 7422

Merkmal:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Abtriebssechskant außen (mm): 2,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4 ″
  • d: 10,7 mm
  • DIN: DIN 7422
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Gewicht (g): 18 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb