• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

Artikel-Nr.: 01034
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01034
EAN / GTIN 4010995010348
Herstellernummer 01034
L-Nummer L60070 1770

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 5,5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 7,0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 8,0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 10,0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 13,0 mm x 125 mm (01029)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb