• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TKHS 315M 4,20 DNB Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 0103153300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0103153300
EAN / GTIN 4003665403427
Herstellernummer 0103153300
L-Nummer L01750 796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
  • Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
  • Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
  • Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
  • Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
  • Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
  • Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
  • Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
  • Abklappbare Tischverlängerung
  • Gestell und Motor vormontiert
  • Drehmomentstarker Drehstrommotor

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Merkmal:

  • Abmessungen: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Arbeitshöhe: 850 mm
  • Gewicht: 77 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2990 /min
  • Max. Auflagefläche: 800 x 600 mm
  • Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 250 mm
  • Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 340 mm
  • Max. Schnitthöhe 90/45°: 85 / 53 mm
  • Messunsicherheit K: 4 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 4200 W
  • Netzspannung: 380 - 415 V
  • Sägeblatt: 315 x 30 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich: 0 - 45 °
  • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
  • Schnitthöhe: 0 - 85 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb