• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TKHS 315 M - 3,1 WNB Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 0103153100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0103153100
    EAN / GTIN 4003665403403
    Herstellernummer 0103153100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    • Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
    • Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
    • Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
    • Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
    • Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
    • Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
    • Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
    • Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
    • Abklappbare Tischverlängerung
    • Gestell und Motor vormontiert

      Lieferumfang
    • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

    Merkmal:

    • Abmessungen: 1700 x 700 x 1000 mm
    • Arbeitshöhe: 850 mm
    • Gewicht: 75 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 2990 /min
    • Max. Auflagefläche: 800 x 600 mm
    • Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 250 mm
    • Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 340 mm
    • Max. Schnitthöhe 90/45°: 85 / 53 mm
    • Messunsicherheit K: 4 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 3100 W
    • Netzspannung: 220 - 240 V
    • Sägeblatt: 315 x 30 mm
    • Sägeblatt-Schwenkbereich: 0 - 45 °
    • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
    • Schnittgeschwindigkeit: 50 m/s
    • Schnitthöhe: 0 - 85 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb