• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 9/32″ L.22,2mm

Artikel-Nr.: 01011009
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01011009
    EAN / GTIN 4018754109111
    Herstellernummer 01011009
    L-Nummer L60010 398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Außen Spline-Drive-Schrauben
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 11,2 mm
    • d2: 11,2 mm
    • d3: 6,6 mm
    • Länge mm (L): 22,2 mm
    • Abtriebsprofil: Spline-Drive
    • Größe Abtriebsprofil: 9
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 12,4 mm
    • Gewicht: 10 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 9/32 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb