• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 3mm L.23mm

Artikel-Nr.: 01010003
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01010003
EAN / GTIN 4018754194179
Herstellernummer 01010003
L-Nummer L60010 4108

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Länge mm (L): 23 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Typ: BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
  • Gewicht: 7 g
  • Schlüsselweite [mm]: 3 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb