• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit Quergriff Innenvierkant glanzvernickelt 6 mm x 157 mm

Artikel-Nr.: 01005
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01005
EAN / GTIN 4010995010058
Herstellernummer 01005
L-Nummer L60070 255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außenvierkant (mm): 6 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 157 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb