• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 8 Teile glanzvernickelt inklusive Werkbankständer

Artikel-Nr.: 00953
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
Artikelnummer 00953
EAN / GTIN 4010995009533
Herstellernummer 00953
L-Nummer L60070 482

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen
  • Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt
  • Griff: Wiha Quergriff Classic
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (00904) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (00906) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (00908) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (00913) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (00917) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (00923) 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (00930) 1x Werkbankständer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb