• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 382 mm

Artikel-Nr.: 00915
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00915
EAN / GTIN 4010995009151
Herstellernummer 00915
L-Nummer L60070 59

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 5+
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 382 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 350 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb