• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 226 mm

Artikel-Nr.: 00910
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00910
EAN / GTIN 4010995009106
Herstellernummer 00910
L-Nummer L60070 290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 226 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 200 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb