• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 6-7IN

Artikel-Nr.: 00882703
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00882703
EAN / GTIN 7630041122930
Herstellernummer 00882703

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: 6 ÷ 7
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0005
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0005
  • Auflösung [in]: .0005

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, 6.000-7.000 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Wolframkarbid bestückt
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb