• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 1.2-1.4IN

Artikel-Nr.: 00881203
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00881203
    EAN / GTIN 7630041122817
    Herstellernummer 00881203

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messbereich [in]: 1,2 ÷ 1,4
    • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
    • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
    • Auflösung [in]: .0002
    • Maß A [mm]: 7
    • Maß A [Zoll]: .27
    • Maß B [mm]: 7
    • Maß B [Zoll]: .27
    • Maß C [mm]: 78
    • Maß C [Zoll]: 3.07

    Beschreibung:

    Analoge Innenmessschraube IMICRO, 1.200-1.400 in

    Merkmal:

    • Flächen messen: Gehärteter Stahl
    • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

    Norm:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb