• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 1-1.2IN

Artikel-Nr.: 00881202
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00881202
EAN / GTIN 7630041122800
Herstellernummer 00881202

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: 1 ÷ 1,2
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0002
  • Maß A [mm]: 7
  • Maß A [Zoll]: .27
  • Maß B [mm]: 7
  • Maß B [Zoll]: .27
  • Maß C [mm]: 78
  • Maß C [Zoll]: 3.07

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, 1.000-1.200 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb