• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 6-tlg.

Artikel-Nr.: 00833
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00833
EAN / GTIN 4010995008338
Herstellernummer 00833
L-Nummer L60070 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 6,5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb