• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PZ2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 00777
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00777
EAN / GTIN 4010995007775
Herstellernummer 00777
L-Nummer L60070 2577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 10
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 213 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb