• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 00765
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00765
EAN / GTIN 4010995007652
Herstellernummer 00765
L-Nummer L60070 153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 10
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH2
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 213 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb