• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D6 L19,17

Artikel-Nr.: 00760255
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 00760255
    EAN / GTIN 7630041144154
    Herstellernummer 00760255

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ausführung: Radial
    • Befestigung [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 19.17
    • Besondere Merkmale: Für Wendeschneidplatten M1,4 (2) und M2,5 (3)

    Beschreibung:

    Messeinsatzhalter ø 6 mm, radial, L = 19,17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb