• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D6 H73 L25

Artikel-Nr.: 00760243
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760243
EAN / GTIN 7630041130034
Herstellernummer 00760243
L-Nummer L41140 658

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 25
  • Besondere Merkmale: Für Wendeschneidplatten mit Ø 6 mm

Beschreibung:

Messeinsatzhalter Ø 6, H = 73 mm, L = 25 mm, für Messeinsätze Ø 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb