• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG Ø6 HM Ø5 L25,5

Artikel-Nr.: 00760197
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00760197
EAN / GTIN 7630041107821
Herstellernummer 00760197
L-Nummer L40620 1150

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: Ø 6
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Sondenlänge [mm]: 25.5

Beschreibung:

Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 5 mm, L = 25,5 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb