• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZUBEHOER SATZ 9 ELEMENTE

Artikel-Nr.: 00760186
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Anzahl Teile 9
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00760186
    EAN / GTIN 7630041107746
    Herstellernummer 00760186

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Besondere Merkmale: Zur Verwendung mit der Serie TESA µ-HITE

    Beschreibung:

    Satz, 9 Elemente

    Passend für:

    TESA µ-HITE.

    Lieferumfang:

    • Messeinsatzhalter für versetzte Messungen 1, TESA Nr. 00760187, für Taststab (0° und 8°).
    • Taststab, 8° angewinkelt, TESA Nr. 00760178, gehärteter Stahl.
    • Zylindrischer Taststab,TESA Nr. 00760179, Hartmetall.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 0,9 mm, TESA Nr. 00760180, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 1,9 mm, TESA Nr. 00760181, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 2,9 mm, TESA Nr. 00760182, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Messkegel, ⌀ 8 mm, TESA Nr. 00760183, gehärteter Stahl, Halterung M3.
    • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760184, für M3-Einsatz, Halterung M3,
    • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760185, für M2,5-Einsatz, Halterung M3,
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb