• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTSTAB STAHL 8G L78

Artikel-Nr.: 00760178
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00760178
    EAN / GTIN 7630041107661
    Herstellernummer 00760178
    L-Nummer L41140 506

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Stahl
    • Sondenlänge [mm]: 78
    • Besondere Merkmale: Winkel 8°

    Beschreibung:

    Messeinsatz mit Taststab, Stahl, 8°angewinkelt, L = 78 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb