• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER CROIX L55

Artikel-Nr.: 00760096
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00760096
    EAN / GTIN 7630041107432
    Herstellernummer 00760096
    L-Nummer L41140 269

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Befestigung [mm]: Ø 6
    • L [mm]: 55
    • Besondere Merkmale: Für Wendeschneidplatten M1,4 (3) und M2,5 (2)

    Beschreibung:

    Messeinsatzhalter Ø 6 in Kreuzform, L = 55 mm, fuer M1,4 & M2,5 Taster
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb