• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NACHRUESTSATZ MU-HITE

Artikel-Nr.: 00730504
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Höhenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00730504
    EAN / GTIN 7630041144345
    Herstellernummer 00730504
    L-Nummer L41150 18

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Besondere Merkmale: Die metrologischen Spezifikationen gelten nur für den Messkopf und nicht für das gesamte System. Beim Messen mit einem versetzten Einsatz muss dieser entlang der Kopfachse positioniert werden.

    Beschreibung:

    Nachrüstsatz für Vorgängermodell µ-HITE

    Merkmal:

    • Auflösung: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 Zoll
    • Null: Fixiert
    • Linearer Ausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1
    • Material: Tabelle: granit; Pole: Gehärteter Stahl; Messkopfstütze: Gusseisen
    • Abmessungen: Granit: 200 x 300 x 50 mm; Pole: Ø 50 x 300 mm
    • Schutzart: Messkopf: IP50
    • Panel: Bildschirm: Farbe, Touch, 84 x 152 mm; Tastatur: Hintergrundbeleuchtung
    • Gewicht: Tisch + Stange + Stütze: 16,2 kg; Panel + Box: 1,5 kg; Messkopf: 2,5 kg
    • Datenausgabe: TLC, USB
    • Funktionen:
    • Max. Verdrängungsgeschwindigkeit: Schnelle Verdrängung: 10, 20, 30, 40 mm/s; Sondierung: 5, 10 mm/s
    • Messkraft: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
    • Im Lieferumfang enthalten: SCS-Kalibrierzertifikat; Konformitätserklärung
    • Ausführung: Motorisiert
    • Zertifizierung: TLC-BLE-Sender zertifiziert für Länder/Regionen: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

    Norm:

    Werksstandard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb