Beschreibung:
Norme: Herstellernorm
Anwendungsbereich: 160 mm
Auflösung: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / .00005 in
Null: fest
Ausführung: motorisiert
Tisch: Granit
Stativarm: gehärteter Stahl
Messkopfhalter: Gusseisen
Prüfplatte: 200 x 300 x 50 mm
Stativarm: Ø 50 x 300 mm
Farb-Touchscreen, 84 x 152 mm
Tastatur: hinterleuchtet
Digitale Schnittstelle: TLC, USB
Fehlergrenzen:
Axial: 1 µm
Versetzt: 2 µm
Wiederholgrenze:
Axial: 0,5 µm
Versetzt: 1 µm
Größte zulässige Verstellgeschwindigkeit:
Motorisierter Schnellvorschub: 10, 20, 30, 40 mm/s
Antasten: 5, 10 mm/s
Messkraft:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Im Lieferumfang enthalten:
µ-HITE
SCS-Kalibrierschein
Fußtaster, Jack, 1,8 m
Satz TLC-BLE Bluetooth®-Sender
9 Elemente-Zubehörsatz